minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
りんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(45g)
注文コード
20068478
品番
ML-509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
フリーズドライ製法でりんごの風味と栄養を閉じ込めました。
りんごの甘さと香りをまるごと楽しめるおやつです。
成分
粗たん白質1.0%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.0%、粗灰分5.0%以下、水分8.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×86×265
カロリー(kcal)
333 / 100g
原材料
りんご、酸化防止剤(ビタミンC)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物