GPC1820LN-JP 高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER 18V リチウムイオンバッテリー 20068606

高枝ポールチェーンソー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20068606 品番GPC1820LN-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
注意
※安全のため保護メガネをかけて作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20068606
2019-11-08
用途:
高枝のカットに使用
その他業種

チエーンソウが切断箇所で弾んでしまい旨くカット出来なかった。
更に枝のカット面が綺麗に切れず、不満足。

対象商品:
20068606
2018-02-28
用途:
高い庭木の枝剪定
日本特殊工業株式会社 様

ポールを水平に使用した時は全体の重量を感じるので、肩紐のような補助材があれば10分程度の作業がし易くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20068606
2018-10-27
用途:
高枝のカット

キリコの飛散が思ったよりも出るけれども想定通りに切れる、
やはり思った以上に思いたいので休み休みの作業となる。

対象商品:
20068606
2017-07-07
用途:
庭木の手入れ
その他業種

コードレスのため脚立を立てにくい場所でも使用でき便利でした。皆さんのレビューにある様、やはり重いなと感じました。
ただ、便利な事は確かなので購入して良かったです。

対象商品:
20068606
2017-02-27
用途:
自宅の植木の伐採、賃貸物件の庭木伐採
不動産業

重さはしかたないですがバッテリーで使いやすく、予想以上の切れ味で満足です。チェーンソーの重さで跳ね返りがなく安心して使えます。今まではしごを使って怖い思いをしていたのは何だったのかと思います。
替え刃も買おうと思います。

2人が参考にしています
2016-12-11
用途:
高枝切に使用
農・林・水産業

3本連結だと重いので 基本2本連結で使用しています。レバーが軽くて嫁でも使えました。本日 伸び放題の5mマキの木2本剪定し 3mの高さの太さ15cmの幹もぐんぐんときれてしまいました。脚立等まったく使わない作業のため 高所では今までの3倍の作業効率です。手が届かぬため 伸び放題のさつきも中刈でききれいになりました。
チェーン外れ時のビス長くて、取り外しとねじ止めに時間かかります。改善されるといいのですが。バッテリーは30分弱は使えます。1mの長さで使えたら最高ですが!

3人が参考にしています
対象商品:
20068606
2017-03-27
用途:
樹木の下枝きり
農・林・水産業

使用には若干のコツが必要。本体のツメに枝を当てて切るとスムーズです。充電式ですがパワーもそこそこにあり10センチ程度の太さなら充分です。ただ、3Mにすると重いですね。

対象商品:
20068606
2017-01-22
用途:
高所の枝切り
農・林・水産業

少し重いのが難点ですが、やむ得ないでしょう。
それ以外は、予想を超える満足度です。
チェーンの予備を購入しようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする