ミニマルゼリー 3種のグルメMix

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード20068618 品番ML-573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

りんご・いちご・小松菜入り!
3種類の味が楽しめる贅沢ゼリー
10種のマルチビタミン配合
食物繊維配合で毛玉ケア
お腹の健康維持にオリゴ糖配合
エネルギー源となるトレハロース配合

成分粗たん白質0.00%、粗脂肪0.00%、粗繊維6.60%以下、粗灰分0.20%以下、水分84.70%以下 質量(g)15(×12個) カロリー(kcal)78 / 100g 原材料ブドウ糖果糖液糖、食物繊維、ブドウ糖、りんご果汁、いちご果汁、小松菜粉末、オリゴ糖、増粘安定剤(カラギーナン)、酸味料、ミネラル類(塩化カリウム)、トレハロース、香料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、葉酸)、着色料(黄4、黄5、赤40、青1) 対象動物うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20068618
2025-12-14
用途:
うさぎさんのおやつ
サービス業

うさぎさんのおやつには、最適で、好んで食べてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする