うさうさぴゅーれ エナジーチャージ りんご風味

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10g×4本) 注文コード20068697 品番ML-651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

栄養・水分補給に適したエナジーチャージができるピューレです。
栄養を摂らせたいときや、普段のおやつとしても与えることができます。
ビタミン・ミネラル・タウリン配合で、健康で元気な毎日をサポートします。

成分粗たん白質0.1%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下 質量(g)10(×4本) カロリー(kcal)10.8 / 1本 原材料ブドウ糖、植物性油脂、タピオカ澱粉、りんご果汁、食物繊維、オリゴ糖、ビタミン類(C、A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、B12)、ミネラル類(鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、塩化ナトリウム)、増粘安定剤(グアーガム)、アミノ酸類(タウリン)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE) 対象動物うさぎ・モルモット・などの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする