ダニも落とせる消臭マット お徳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10L) 注文コード20068950 品番M-693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

成虫の体に付いたダニを落としたり、コバエを忌避するためのマットです。

材質杉、ヒバ 質量(kg)1.5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×90×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする