- ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 20068983

※カラーバリエーション

- ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 20068983
- ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 20068983
- ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 20068983
- ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 20068983
- ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 20068983
- ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 20068983
- ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 20068983

ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1缶(50mL)注文コード20068983品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。

用途
室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。
木部、鉄部、紙などにも使用できます。
ブラック主な用途木部、鉄部、紙使用場所屋内用特性耐久、つやなし、耐候種別つやなし乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、藻などを取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よく振って下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする場合は、夏(30℃)4時間、冬(10℃)6時間以上、空けて下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品説明動画

ペンキュア 手描きでペイント紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする