- ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 20069306 - ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 20069306 - ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 20069306 - ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 20069306 - ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 20069306

ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(50mL) 注文コード 20069306 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。

用途
工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。
チョコレート 特性つやあり、速乾 種別 主な用途木、鉄 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚) 乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 危険物の性状非水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、藻などをよく取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくか振って下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする場合は、夏(30℃)4時間、冬(10℃)6時間以上、空けて下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品説明動画

ペンキュア ハケでペイント紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20069297
2022-11-02
用途:
ブレーキ塗装。
中野電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

凄く使いやすい、マスキングも適当にしても、垂れないので使える。

対象商品:
20069324
2021-10-05
用途:
黒の塗装傷補修
サービス業

黒色にも濃さが色々ありますが濃い黒塗装の上に塗っても違和感は少ないです。
もっと濃い黒があれば尚有難いです。量的にもたっぷりあり長く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする