ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 塗料うすめ液/処理剤
ニッペホームプロダクツの うすめ液
ニッペホームプロダクツの ラッカーうすめ液
ペンキュア ラッカーうすめ液
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(100mL)
注文コード
20069358
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ラッカー系塗料に使用するラッカーうすめ液(シンナー)です。
用途
ラッカー系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。
種類
バージン品
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※水性塗料やペイントうすめ液(シンナー)を使用する塗料には、使用できません。