※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イトーキ
イトーキの 物品棚/収納用品
イトーキの 軽・中量棚
イトーキの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレスRL型 150kg 棚受
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20069876
品番
ERLP-TU600
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽中量棚 RL型 棚受 D60用
耐荷重(kg/段)
150
色
ホワイトグレー
用途
物品棚 RL型 オプションパーツ 棚受
仕様
奥行寸法:600mmタイプの追加用棚受。棚板1枚につき、棚受は2ヶ必要です。(1ヶ単位)
タイプ
棚受
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
W32×D595×H65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。