※使用例

TAC-525 キャブレタークリーナー 420ml 東洋化学商会 20070426 TAC-525 キャブレタークリーナー 420ml 東洋化学商会 20070426

キャブレタークリーナー 420ml

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード20070426 品番TAC-525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!
キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去
エンジンの作動をスムーズにします。
自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。

使用方法
(1)使用前に缶をよく振ってください。
(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。
(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000〜3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2〜3分間空ぶかしてください。
成分グリコール系溶剤・脂肪酸系 タイプ液状 危険等級V 労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.324L 危険物の性状水溶性
注意
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20070426
2022-10-05
用途:
キャブレターの清掃
Vintage shop BB 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の発送・対応・到着までスムーズに対応していただきました。商品も初期不良等もなく、満足して使用しています。使用後の感想は問題ありません。耐久性については今後使用しながら見ていきたいと思います。よく汚れも落ちます。手に付くと痛いです。

対象商品:
20070426
2021-10-17
用途:
キャブのOH時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

色々なメーカーのキャブクリーナーを使用しましたがこの商品が1番でした。友人にも勧める程優れた商品です。

2人が参考にしています
2021-08-08
用途:
汎用エンジンの修理

いろいろ使いましたが、多分最強
しかしパッキンなどゴム類とかは伸びちゃうので
外してから浸け置きが良いと思います。

対象商品:
20070426
2021-05-14
用途:
オートバイのレストアに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

取付けたまま使用してもよかったが、取り外して吹き付けをした方が汚れに直接行えると共に、効き目がありそうだった。
使用した感想はリピートしても良い商品だと感じる効果があった。

対象商品:
20070426
2020-04-29
用途:
キャブレター清掃
運輸・通信業

フロート周りのこびりついた黒いものが取れました。泡になっているので、吹きかけて時間をあけることができます。
匂いはキツいですね。

対象商品:
20070426
2020-05-29
用途:
車の整備
その他業種

他社の製品と比較して、強力なので良い。もう少し安ければなお良い。

対象商品:
20070426
2019-09-18
用途:
キャブレターオーバーホール、エンジン清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

通いのツールショップより勧められました? 当初、半信半疑で使用してみましたが思いのほかスラッジ、他、汚れが取れました。揮発性が強いのか本剤の、使用臭が強いのが難点ですね>

対象商品:
20070426
2019-10-21
用途:
キャブ清掃
農・林・水産業

ホームセンターのキャブクリではとれなかった汚れが簡単に落ちます!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする