小岩井 純水ぶどう

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500mL×8本) 注文コード 20070514 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。
渋みを抑えたぶどうのまろやかな甘みが楽しめます。果汁20%

容量(L)1.5 シリーズ小岩井 容器ペットボトル 本数8 原材料ぶどう、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、香料 アレルギー該当無し 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:48kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.07g、ナトリウム:27mg、リン:2mg、カリウム:5mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20070505
2017-10-21
用途:
休憩用
岩崎計算センター 様 (サービス業)

すっきりとしておいしかったです。小学生の孫も喜んで飲んでいました。

1人が参考にしています
対象商品:
20070514
2016-03-15
用途:
飲む
個人のお客様

おいしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする