FH-EX7314BY(W) 石油ファンヒーター コロナ 20071083

石油ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20071083 品番FH-EX7314BY(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

広いスペースをパワフル暖房

用途事務所、工場、リビング 仕様(タンク)よごれま栓 タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)26畳 暖房の目安(木造)19畳 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする