14695 Vヤッケ

(2件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20071178 品番 14695
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

身頃を中綿キルトを使った防寒Vネックヤッケです。
軽量で暖かく、便利な大型ポケットが前面両サイドについています。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100% 種別ヤッケ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 生地ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20071257
2021-01-18
用途:
清掃作業時
タスリード 様 (その他業種)

5Lを購入して、意外と小さめでした、
着心地はまぁーまぁーですが、腰回りの裾部分が
逆にしましりが無く、この部分のみ5Lのようです、

対象商品:
20071196
2018-01-26
用途:
外仕事
ダイイチ.P.O 様

この値段で、防風、防寒にすぐれ、十分暖かいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする