曜日別特売
14695 14695 Vヤッケ Teagles (トーマセンイ) 20071214

14695 Vヤッケ

(2件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード20071214品番14695
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

身頃を中綿キルトを使った防寒Vネックヤッケです。
軽量で暖かく、便利な大型ポケットが前面両サイドについています。

ネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル100種別ヤッケ胸囲(cm)144肩幅(cm)57袖丈(cm)66着丈(cm)71生地ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20071257
2021-01-18
用途: 清掃作業時
タスリードその他業種

5Lを購入して、意外と小さめでした、
着心地はまぁーまぁーですが、腰回りの裾部分が
逆にしましりが無く、この部分のみ5Lのようです、

対象商品 : 20071196
2018-01-26
用途: 外仕事
ダイイチ.P.O

この値段で、防風、防寒にすぐれ、十分暖かいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする