東洋ケース
東洋ケースの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋ケースの 卓上備品・テーブルウェア
東洋ケースの テーブルマット・コースター・鍋敷
コースターマグネット クッキー ビスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20072660
品番
CM-CK-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
可愛いクッキーデザインのマグネットコースター
お菓子タイムが楽しくなり、マグネットとしても使える2WY仕様
見た目も昨日も抜群でお友達へのギフトにぴったりです。
用途
マグネット入りコースター
材質
ポリ塩化ビニル ・磁石
色
01ビスケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×5×90
耐熱温度(℃)
約80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。