CM4373(校正書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 20073375

CM4373(校正書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 20073375 CM4373(校正書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 20073375 CM4373(校正書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 20073375

AC/DCクランプメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20073375 品番CM4373(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広くなった使用温度範囲。-25℃〜+65℃
従来(0℃〜40℃)より使用温度範囲が、ぐっと広くなりました。氷点下や真夏日のような暑さの中でも使用できます。
悪環境に強い防塵・防水性能
国際保護等級:IP54 ※ジョー(電流センサ部)はIP50
砂やホコリといった粉塵や、水滴があっても測定機能を維持します。
直流の高電圧も測定。DC 1700V
クランプメータでありながら直流電圧1700Vまで測定できます。
日々進化していく太陽光発電設備の開放電圧点検に対応。
測定対象が広がる CAT IV 600V
対地間電圧600Vまでの引き込み電線や分電盤の測定が安全に行えます。

導通範囲(ブザー)(Ω)
導通ONしきい値: 25 Ω±10 Ω
導通OFFしきい値:245 Ω±10 Ω
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×250×35 質量(g)530 付属品テストリードL9207-10、携帯用ケースC0203、単4形アルカリ乾電池×2、取扱説明書 電流(A)(交流+直流) 600.0/2000(基本確度:±1.3% rdg.±13 dgt.) 電圧(V)(交流+直流) 6.000〜1000(±1.0% rdg.±13 dgt.) 電源単4形アルカリ乾電池×2(連続使用時間40時間) 温度(℃)(K 熱電対)-40.0〜400.0(±0.5% rdg.±3.0 ℃) 別途センサ確度加算 測定方式(交流)真の実効値測定方式 交流電圧(V)6.000〜1000(基本確度:±0.9% rdg.±3 dgt.) 直流電圧(V)600.0m〜1500(基本確度:±0.5% rdg.±3 dgt.) 周波数9.999Hz〜999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 機能交流直流自動判別、オートホールド、バックライト、最大最小値表示、フィルタ、INRUSH測定、ゼロアジャスト、直流電流/直流電圧の正負判定、オートパワーセーブ 表示更新レート5回/秒(静電容量/周波数/温度除く) 交流/直流電流600.0A/2000A(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.) 抵抗600.0Ω〜600.0kΩ(基本確度:±0.7 %rdg.±5 dgt.) ダイオード1.800V(基本確度:0.7% rdg.±5 dgt.) 静電容量1.000μF〜1000μF(基本確度:±1.9% rdg.±5 dgt.) 安全規格CAT III 1000 V,CAT IV 600 V 検電AC40V〜600V(50/60Hz) 測定可能導体径(Φmm)55 直流電力(VA)0.000〜3400k(基本確度:±2.0% rdg.±20 dgt.) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20073375 CM4373(校正書・トレーサビリティ体系図付) 75164374 CM4373-50(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 1セット 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする