WORKS HOMME ヒートコンプレッション インナー (ハイネック)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20074872 品番5000-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サポート機能によりポテンシャルを最大限に発揮!!
吸湿発熱加工×裏起毛加工
着圧サポート 吸湿発熱加工

ブラック サイズM 材質ポリエステル・ポリウレタン ウエスト(cm)76〜84 適応身長(cm)165〜175 適応胸囲(cm)88〜96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20074888
2021-02-04
用途:
下着?

寒くてヒートテックを以前に購入したら、普通より小さくて再購入したらとっても良いし、暖かくてgoodです。

1人が参考にしています
対象商品:
20074888
2021-01-04
用途:
普段着冬のインナーとして。
有限会社 小池石材店 様 (卸売・小売業)

とても暖かく、首元がすっきりするので何を重ねても気にならずあたたかです。

対象商品:
20074888
2019-01-15
用途:
外での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

暖かで動きも制限されずとても良かった。
写真とラインの色が違っていて赤いラインでした。

対象商品:
20074897
2018-02-02
用途:
整備

とても気に行ってます。普段着用にリピ購入を考えています。

対象商品:
20074897
2018-05-05
用途:
作業時に
LIFE株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目は少し心配でしたが、結構丈夫で長く使用できました。

対象商品:
20074872
2017-12-13
用途:
登山

安かったけど丈夫そうです。着た感じも快適でとても温かいです。

対象商品:
20074906
2019-01-27
用途:
農作業
農・林・水産業

温かくない普通。発熱は感じず裏起毛の分だけ温かい?って感じ。
吸湿も無い、汗でベトベトになる。
性能は凄くないのに静電気だけは凄い、脱ぐ時パチパチこれでもか!くらい。
某ヒート○ックが100倍マシ。
安くて丈夫という点で星プラス で、星2コ。
・・・倍出しても普通の長袖買うけどね。

3人が参考にしています
対象商品:
20074897
2017-12-03
用途:
防寒用として使用

ちょっと寒いな…、そう思える時に、この服を着ていると、ちょうどよいです。
重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする