スーパーホーク3.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度46 注文コード20075265 品番1000C15072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度3種類から選べます 他の種類を見る

「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度46 砥粒S(セラミック砥粒) 用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業 硬度P 適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72
注意
※パッドレスタイプです。

商品説明動画

ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする