NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の オフセット砥石
スーパーホークX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
20075326
品番
1000C12342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
772-9928
硬度
Q
最高使用周速度(m/s)
72
用途
鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥粒
SX
適合材
鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
商品説明動画
ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
参考になった