フィニッシングコンパウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20075432 品番 8000H00060O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。

粒度280 タイプ中仕上 種類AM 用途Aシリーズ(酸化アルミニウム):非鉄金属、生材、取代小の時 仕様標準仕上面粗度1〜2.5S 容量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする