VHS30-03A-K 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC 20075737

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 注文コード20075737 品番VHS30-03A-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は管接続口径など150種類から選べます 他の種類を見る
Cv値
IN→OUT:1.68
OUT→EXH:1.57
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 ボディサイズ3/8 材質(ハンドル/ボンネット) 難燃PBT 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 ブラケット(-) なし ハンドル色(K) ハンドル: 黒色 流れ方向(-) なし ハンドル切換角度(°)90 サイレンサ(-) なし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29876192
2017-05-21
用途:
エアー配管
有限会社 スズキ電機 様 (製造業)

納期に間に合い、助かりました。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする