SG-337R ジェントス閃 337R GENTOS 20075913

 

SG-337R ジェントス閃 337R GENTOS 20075913 SG-337R ジェントス閃 337R GENTOS 20075913 SG-337R ジェントス閃 337R GENTOS 20075913

ジェントス閃 337R

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20075913 品番SG-337R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

片手操作のスライドフォーカスコントロール。
サークルビーム(円形照射)で美しい照射面を実現。

付属品ストラップ、Micro USBケーブル 仕様スライド式フォーカスコントロール、防塵・1m防水(IP67準拠)、2m落下耐久 トラスコ品番819-3889 寸法(mm)約Φ32.3×147.5 本体質量(g)約155 全光束(Lm)350 光源高輝度チップタイプ白色LED1灯 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V1400mAh 連続点灯時間約5時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)350(ブーストモード時)、250(Highモード時) 明るさ(Lm)350(ブーストモード時)、250(Highモード時) 実用点灯時間約5(Highモード時)、約10(Midモード時)、約34(Ecoモード時) 照射距離(m)約125(最大時) 電球の種類LED 特殊用途防浸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20075913
2018-07-19
用途:
仕事での作業時使用。
運輸・通信業

充電が、DOCOMOもの充電器で使用できるので持ち運びが楽です。モバイルバッテリーとマイクロUSBでも良いですね。

対象商品:
20075913
2018-05-28
用途:
多種多様
有限会社KoHaRu 様 (サービス業)

電池いらずで便利だが光の調整が出来ると尚良かった。明るさは問題無いが、光の範囲を広げたり狭めたりの機能が欲しい

対象商品:
20075913
2017-11-23
用途:
ドラム缶やタンクの中を見るとき
農・林・水産業

明るさを選べるので非常に使いやすいです。もう少し軽量なら完璧です。

対象商品:
20075913
2018-05-28
用途:
機械修理
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
20075913
2017-02-22
用途:
厨房内の衛生管理
アイ・エフ・エル株式会社 様

思っていたよりも明るく、簡単に充電出来るのが良い。

対象商品:
20075913
2016-10-27
用途:
機械メンテナス

最高です。350ルーメンはブーストモードなので点灯から10秒でハイモードの250ルーメンまで下がります。
それでも明るいです。
片手でフォーカスコントロールできるのは便利かと

対象商品:
20075913
2016-12-11
用途:
機械メンテナンス
大喜 サービス 様

焦点が可動できるので狭いところと広いところを照らせるのがよい

対象商品:
20075913
2016-08-21
用途:
夜間巡回時の照明として使用、機械メンテナンス時、狭い隙間の調査時
農・林・水産業

耐衝撃性に優れていますが、更に耐水性も加味していただきたく。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする