147177 キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT PFERD 馬印 20077557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

147177 キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT PFERD 馬印 20077557
147177 キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT PFERD 馬印 20077557
147177 キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT PFERD 馬印 20077557

キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2本)注文コード20077557品番147177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,388

側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。

用途ゴム製のポリキャップ用ホルダーです。軸径(Φmm)3頭部径(Φmm)7トラスコ品番765-2861最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000軸長(mm)24頭部長(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フェアード ポリキャップ Cタイプと一緒にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20077557
2020-08-26
用途: 竹細工の細部加工

問題なく使えていますが、細部加工は軸径が2.35mmのルーターを使っているのでそれに使えるものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする