147245 キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT PFERD 馬印 20077575 147245 キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT PFERD 馬印 20077575 147245 キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT PFERD 馬印 20077575

キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード20077575 品番147245
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。

軸径(Φmm)6 頭部径(Φmm)13 用途ゴム製のポリキャップ用ホルダーです。 トラスコ品番765-2887 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000 軸長(mm)39 頭部長(mm)17
注意
※フェアード ポリキャップ Cタイプと一緒にご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20077557
2020-08-26
用途:
竹細工の細部加工

問題なく使えていますが、細部加工は軸径が2.35mmのルーターを使っているのでそれに使えるものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする