836194 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

836194 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077812
836194 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077812
836194 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077812
836194 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077812

ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度80
内容量1箱(5枚)注文コード20077812品番836194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。

用途
ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。
外径(Φmm)100粒度80最高回転数(min-1[r.p.m])15300トラスコ品番765-3271材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ)適合材ステンレス、軟質アルミ合金など
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする