94662 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 円筒型 20078038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

94662 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078038 94662 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078038 94662 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078038 94662 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078038

フェアード軸付砥石 ZY

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード20078038 品番94662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,255
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。

軸径(Φmm)3 頭部径(Φmm)4 頭部長(mm)8 軸長(mm)30 粒度100 形状円筒型 用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。 材質褐色アルミナ、白色アルミナ 最高回転数(min-1[r.p.m])175100 推奨回転数(min-1[r.p.m])175000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20078083
2018-01-08
用途:
焼き入れ済み部品の糸面取りに。
有限会社和泉工業所 様 (製造業)

焼き入れ等の硬い物には、良いです
へたりも少なく綺麗に糸面取りが出来ます。
今までは、金型工具専門の商社で買っていましたが、
こちらが、安いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする