※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェアッド 精密ヤスリ 140mm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 20078196 品番 237878
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。

全長(mm)140 形状半丸 粒度1 目の粗さ#1 用途様々な金属加工に。 トラスコ品番765-3042 質量(g)8 柄径(Φmm)3 刃幅(mm)5 刃厚(mm)1.7 適合材各種金属 目数(1cmあたり)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20078178
2022-05-08
用途:
鉄鋼切削作業
製造業

細いので、安全上、折れが心配でしたが比較的丈夫でした。当然切れも良く、リピーターで購入しております。

対象商品:
20078162
2021-01-13
用途:
自動車部品の修理
FTEC Corporation 様

虚飾を排した繊細な作り。しなりを指先で感じながら微細な研削作業ができる。指で押さえる側のローレットが鋭いのも良い。まさに期待通りの品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする