※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の 精密ヤスリ
フェアッド 精密ヤスリ 180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
20078293
品番
238301
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
全長(mm)
180
刃幅(mm)
3.5
刃厚(mm)
3.5
目の粗さ
#0
形状
丸
用途
様々な金属加工に。
トラスコ品番
765-3115
粒度
0
質量(g)
12
柄径(Φmm)
3.5
適合材
各種金属
目数
(1cmあたり)25