【2023年製】CINTURATO P8 SUV チンチラート ピーエイト オールシーズンタイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20079127 品番pl-cinp8s-225-65r17-23-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

タイヤの耐久性を確保しながら、一年を通して安全性とドライビングプレジャーを高める-それがチントゥラートP8の目的です。
ピレリの新しいCinturato P8は、Cinturato をさらに発展させるもので、有名自動車メーカーとのコラボレーションにより開発されました。
これにより、すべてのドライバーがあらゆる季節において安全で快適なドライビングを楽しむことができます。
Cinturato P8 オールシーズンは、冬でも夏でも365日使用できる高性能オールシーズンタイヤです。
ドライ、ウェット、小雪のいずれの路面でも安定した性能を発揮し、一年中クルマの安全を守ります。

用途オールシーズンタイヤ 種別オールシーズンタイヤ タイヤサイズ225/65R17 102V タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)17 偏平率(%)65
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする