【2022年製】ICE ZERO ASIMMETRICO アイスゼロ スタッドレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20079136 品番pl-iceza-205-55r16-22-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピレリICE ZERO ASIMMETRICOは、自動車やSUV用に開発された新しいスタッドレスタイヤ。
新技術の開発により、さまざまな路面状況下での走行に高い安全性を提供します。
冬季の走行性能と快適性を両立し、氷雪路での走行性能を向上させます。

用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ205/55R16 91H タイヤ幅(mm)約205 リム径(inch)16 偏平率(%)55
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする