YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の タイヤ単品
YOKOHAMA(横浜ゴム)の サマータイヤ
【2023年製】GEOLANDAR CV G058 ジオランダー サマータイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20079249
品番
yk-geo058-215-65r17-23-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。
優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。
用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
種別
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ
215/65R17 99H
タイヤ幅(mm)
約215
リム径(inch)
17
偏平率(%)
65
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません