プロヴァンス シエル トイレマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20079547 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フレッシュなレモンや木の実がモチーフになった鮮やかなトイレシリーズ「プロヴァンス シエル」。長年愛されてきたプロヴァンスシリーズをリニューアルし暮らしに馴染みやすいカラーリングやデザインに変更しました。日本製の発色の良い美しいプリントで表現しトイレ空間を色鮮やかに彩ります。薄手タイプのマットなので主張しすぎずトイレ空間を彩ります。裏面はすべり止め加工がされているので動きにくくストレスフリー。また小さく折り畳めるので収納時にも場所を取りません。丸洗いでき抗菌防臭加工が施されているのでいつでも清潔に保つことができます。

材質アクリル100%(吸水加工/防菌防臭)、裏面滑り止め加工 グリーン サイズレギュラー 幅(cm)59 高さ(cm)8 奥行き(cm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする