曜日別特売
- パレット レギュラートイレマット オカ 20079581

- パレット レギュラートイレマット オカ 20079581
- パレット レギュラートイレマット オカ 20079581

パレット レギュラートイレマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード20079581品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

糸の色を贅沢に使い、1枚のマットの中で、様々なカラーが楽しめる画材のパレットのようなトイレマットに仕上げました。ミシンの「かぶせ」という手法を使うことで糸が重なり、より色とりどりのカラーを楽しめます。可愛らしく、爽やかな色合いが特徴で、トイレの空間を楽しい雰囲気にしてくれます。シンプルなデザインなので、カジュアルテイストがお好きな方に勧めたい商品となっています。また、丸洗いが可能なのでお手入れがしやすいのが嬉しいポイントです。(※お洗濯の際は洗濯ネットをご利用ください。)

材質アクリル100%、裏面すべり止め加工グリーンサイズレギュラー幅(cm)49高さ(cm)20奥行き(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする