シエラ トイレマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20079599 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ギャベ柄でおしゃれな「シエラ」シリーズのトイレマット。シエラとは山脈を意味し、山脈周辺でギャベを織る遊牧民からイメージしたデザインです。柄の一部に、収縮糸を使い細部までこだわっています。繊細な柄が表現でき、毛立ちがいい、踏み心地がいい、日本製のウィルトン織りマットです。 洗濯ネットに入れて丸洗い可能で、繰り返しお洗濯しても抗菌防臭の効果は続きます。裏面にはすべり止め付きで、ズレにくくストレスフリー。空をイメージしたブルー、自然の大地をイメージしたベージュで、トイレ空間をエスニックテイストで彩ってくれます。

材質アクリル100%(吸水加工)、抗菌防臭加工、裏面すべり止め加工 ベージュ サイズレギュラー 幅(cm)55.5 高さ(cm)13 奥行き(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする