曜日別特売
- コムフォルタ6 トイレマット オカ 20079608

コムフォルタ6 トイレマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚ベージュサイズレギュラー注文コード20079608品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トイレ空間を爽やかにするような、シンプルさとあたたかさを合わせもったコムフォルタシリーズ第6弾の「コムフォルタ6」。
komfortaは、世界共通語で心地よいという意味です。
ころんとした丸みのあるフォルムが特徴的なトイレマットは、ワンポイントのロゴマーク付きで可愛らしさも感じる仕上がりになっています。
洗濯ネットに入れて丸洗い可能、裏面すべり止め加工付きでズレにくくなっています。
やさしさの象徴ともいえるピンク、くっきりとした明るいベージュ、少し赤みがかったブルーであたたかみと清潔感のあるカラーバリエーションになっています。

材質アクリル65%、ポリエステル35%ベージュサイズレギュラー幅(cm)58高さ(cm)1.7奥行き(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする