コムフォルタ6 トイレマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズロング 注文コード20079617 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

トイレ空間を爽やかにするような、シンプルさとあたたかさを合わせもったコムフォルタシリーズ第6弾の「コムフォルタ6」。
komfortaは、世界共通語で心地よいという意味です。
ころんとした丸みのあるフォルムが特徴的なトイレマットは、ワンポイントのロゴマーク付きで可愛らしさも感じる仕上がりになっています。
洗濯ネットに入れて丸洗い可能、裏面すべり止め加工付きでズレにくくなっています。
やさしさの象徴ともいえるピンク、くっきりとした明るいベージュ、少し赤みがかったブルーであたたかみと清潔感のあるカラーバリエーションになっています。

材質アクリル65%、ポリエステル35% ピンク サイズロング 幅(cm)60 高さ(cm)1.7 奥行き(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする