洗濯マグちゃん プラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20079635 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

マグネシウムと水だけで洗う、人と環境に優しい洗濯補助用品「洗たくマグちゃん」が、さらにパワーアップしました!
使用回数は約365回以上。約1年間使えて経済的です。
水道水を洗浄力のある弱アルカリ性に変化させることで、洗濯排水の環境負荷も減らします。環境にやさしいお洗濯を始めませんか。
合成界面活性剤、香料、蛍光増白剤、漂白剤ゼロ.
※マグちゃんシリーズは洗濯物の重さでお選びください
洗濯物3kgまでは、1個をお使いください。(メーカー推奨量)
洗たくマグちゃんプラスと他商品を組み合わせて使うのももちろんOK!
洗浄力が足りないと感じられる場合は、マグちゃんプラスを1つ多めに入れていただくか、洗剤を少しだけ入れてみるのがおすすめです

用途綿・麻・合成繊維用 成分高純度マグネシウム 材質外袋 ポリエステル / ナイロン 内袋 ポリエステル グレー 質量(g)170 幅(cm)16.1 高さ(cm)20.9 奥行き(cm)2.6
注意
※動物性繊維(ウール、シルク、カシミア等)の洗濯には使用しないでください。
※洗濯前に取扱い表示を確認してから使用してください。
※洗剤、柔軟剤、漂白剤と併用可能ですが、塩素系漂白剤を含むものとの併用は控えてください。
※乾燥機は使用できますが、メッシュが傷む可能性があります。
※色落ちの恐れのある洗濯物は分けて洗ってください。
※廃棄する場合は、各自治体の指示に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする