どこでもフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20079757 品番-
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

雨の続く日や花粉の季節、洗濯物を外に干せないときに活躍!
部屋の中の様々なところに取付けて、快適な部屋干しをサポートします。
カモイやナゲシ、棚や窓枠に取付けて、洗濯物や小物類を干すのに役立ちます。
本体突起部に引っかける様にしてハンガー等を掛ける事が出来ます。
取付けは、アジャスターをスライドさせ、カモイやナゲシ、棚等にはさんで行い
ます。

材質
本体 / ABS樹脂
すべり止め / ウレタン樹脂
ホワイト 質量(g)60 幅(cm)3 高さ(cm)9 奥行き(cm)22
注意
※耐荷重約3kg。
※掛けられる最大厚み2~5.8cmまで対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする