前後泥よけ (ステー無)

(40件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20080104 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合20インチ用 材質スチール シルバー
注意
※セット内容は泥よけの前後のみです。ステーは別売となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20080068
2023-02-22
用途:
分解整備して
金融・保険業

以前の泥除けが錆びついていたので綺麗に成り乗る気になった。

1人が参考にしています
対象商品:
20080043
2022-03-21
用途:
交換作業
建設業・工事業

安価でとても良い品物です。穴あけを2ケ所しなけれべいけませんが、コツさえつかめば難なく交換できました。とても満足しています。こんなに良い物があるとは知らなかったのでびっくりです。やっぱりDIYは必要ですね。

対象商品:
20080043
2021-07-17
用途:
使用している自転車の泥除け交換
株式会社ニチゾウテック 様

前輪泥除けは、割と簡単に取付られたが、後輪泥除けは前方部分の長穴だけでは十分な位置が取れず取り付けに若干苦労した。取り付け後の確認、前輪・後輪とも問題なし。コスパ的にも十分満足できるものです。

対象商品:
20080043
2021-04-05
用途:
自転車のメンテナンス

商品の配送も早く、翌日に到着しました商品の質も満足でした

対象商品:
20080043
2021-03-27
用途:
自転車修理

自転車の種類によって少し加工が必要ですが、問題無く装着出来ました。

対象商品:
20080086
2020-08-16
用途:
老朽化部品の更新
その他業種

丁寧に梱包されており良好な状態で届いた。シートステーブリッジ部に取り付けるためドリルで穴をあけたが、長穴にする必要は無い。穴あけ後のバリとり、さび止めへのアドバイスをメモ程度に添えていただければ有難い。

対象商品:
20080068
2020-07-06
用途:
自転車の泥除け交換

泥よけ本体のみです。値段の割にはしっかりとした作りで、表面も綺麗な塗装でした。ステーは元の物を利用して取り付けできます。後ろ側の泥よけは、真ん中に自転車本体との取り付けする部分は、自転車に応じ穴あけが必要でした。また、反射板を取り付ける必要がある場合も穴あけが必要ですので、ドリルで穴を開けてください。その他はすでに開いているのでそのまま取り付けられます。

対象商品:
20080068
2020-03-22
用途:
パナソニックの電動自転車に

使用している自転車(26インチ)の泥除けはプラスティック製で、経年によりボロボロになってしまいました。それの補修用に当製品をチョイスしてみました。前輪は無加工でOK。後輪は上部のフレームに止める部分にネジ用の穴開けが必要です。リフレクターをねじ止めしたい場合も同様です。電動ドリルがあれば容易です。製品は見た目が高級感があり、予想外に軽量です。結構満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする