K-KJ55MCC40 急速充電器セット(単3形エネループ4本付) Panasonic(パナソニック) 20080576

急速充電器セット(単3形エネループ4本付)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20080576 品番K-KJ55MCC40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

(充電池)
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCC」の4本セット
くり返し使用回数は約2100回
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
(充電器)
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能

セット内容
急速充電器(BQ-CC55)
エネループ 単3形(BK-3MCC) 4本
タイプ単3形、単4形 トラスコ品番781-1608 寸法(mm)120×68×28 容量min.1900mAh 質量(g)約120 充電池タイプニッケル水素電池
注意
※電池寿命は目安です。機器及び使用条件により実際の繰り返し使用回数は異なります。
エネループ_エボルタ性能比較

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20080576
2019-04-11
用途:
作業用工具の電池充電

充電用の電池、充電器共に販売以来ずっと使っています
性能が良いと思います

対象商品:
20080576
2018-04-09
用途:
マスス・辞書用 電池

充電状況が一目で分かり、電池寿命も分かる為購入して良かった

対象商品:
20080576
2016-11-11
用途:
カメラ用の電池
農・林・水産業

クーポンを使ったのでやや満足、送料が掛かれば安いとは思えないかな?買いに行く時間がなかったのでこちらで購入しました。

対象商品:
20080576
2017-08-31
用途:
修理用ライト

まだ使用開始したところなので何とも言えませんが、アルカリ電池を使い捨てするよりメリットがあるかな?と考え購入。

対象商品:
20080576
2016-08-10
用途:
空調服ようの電池に購入

価格のことだけど、つい一緒に買ってしまったが、やっぱり家電は他で買ったほうが圧倒的に安い
失敗したぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする