K-KJ55HCD40 急速充電器セット(エネループ(ハイエンドモデル)4本付) Panasonic(パナソニック) 20080594

急速充電器セット(エネループ(ハイエンドモデル)4本付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20080594 品番K-KJ55HCD40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

(充電池)
長時間使用に最適なプロ仕様の単3形高容量エネループ「ハイエンドモデル BK-3HCD」の4本セット
くり返し使用回数は約500回
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
(充電器)
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約2時間で急速充電可能

タイプ単3形、単4形 トラスコ品番781-1586 寸法(mm)120×68×28 容量min.2500mAh 質量(g)約120 充電池タイプニッケル水素電池
注意
※電池寿命は目安です。機器及び使用条件により実際の繰り返し使用回数は異なります。
エネループ_エボルタ性能比較

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20080594
2018-09-26
用途:
乾電池の代わりに様々の工具に使います。
タイセイ硝子店 様

容量が大きく、出力も高そうなので使っています。不足はありません。

対象商品:
20080594
2017-03-06
用途:
テプラ用

充電可能回数が少ない分、長持ちすることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする