BQ-CC55 単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 Panasonic(パナソニック) 20080646

単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20080646 品番BQ-CC55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ
充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能

タイプ単3形、単4形 充電可能本数単3形・単4形1〜4本、合わせて4本まで トラスコ品番781-0563 寸法(mm)120×68×28 質量(g)約120 充電時間単3形または単4形/約1.5時間(1〜2本)・約3時間(3〜4本) 充電池タイプニッケル水素電池
注意
※電池寿命は目安です。機器及び使用条件により実際の繰り返し使用回数は異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20080646 BQ-CC55 29158624 BQ-CC85 単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 Panasonic(パナソニック) 単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20080646
2016-09-29
用途:
暗い場所でのヘッドライトで使用
株式会社松運輸 様

何回も使えるので、使い回しが出来て助かります。
電池の充電量が確認出来てわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする