3 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 20081592 3 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 20081592 3 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 20081592 3 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 20081592

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20081592 品番 3
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)126 質量(g)8.94 寸法L(mm)126 寸法S(mm)3 表面処理黒染め 寸法l(mm)20
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
セ使いやすい使いやすい

ヘキサゴンレンチは長短2セット、セット物で持っているが、よく使うサイズは別途単品で購入して、取り出しやすい場所に置いておく方が作業効率があがる。
セット物は、ケースに入って、紛失しにくいけど、いちいち取り出すのが面倒だ。
そういうわけで、よく使うサイズは単品を買っている。
MonotaROブランドだが、特に品質が落ちるとか、使いにくいとかはない。

3人が参考にしています
2024-12-09
用途:
原付セルモーターの交換
農・林・水産業

少し短かったのですが、作業できました。20pサイズが欲しいです。

MonotaROからの回答


貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
20081608
2024-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

柄が長くて堅いネジも回しやすくてとても気に入っています。

対象商品:
20081635
2024-05-28
用途:
工場内で使用
製造業

必要十分! 随時このシリーズで入れ替えていこうと思います。

対象商品:
20081617
2024-02-09
用途:
楽器の六角穴ボルトの交換

価格そして品質も問題無しです。まとめ買いしてます。次もリピートします。

対象商品:
20081592
2023-03-22
用途:
破損したアレンレンチの補填に

気に入って使っていたダイヤモンドチップ加工のアレン3mmの補填として購入しました。

本当は同じくダイヤモンドチップ加工されたアレンが欲しかったのですが、用意されていなかったのでこちらを購入。ダイヤモンドチップタイプと比べると見劣りありますが、特に使用に不都合はありません。

対象商品:
20081608
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

この大きさのを多用することから、セット一式からよく紛失します。安価で購入でき助かってます。使用感は問題なしです。

対象商品:
20081565
2022-10-14
用途:
セットスクリュウの締め付け
長岡溶接所 様

モノタロウブランドのセット品(色付きの品)の中の1.5mmが角が丸くなったので替え用に買いました。新しいからか穴にピッタリはまり耐久性はまだわかりませんがセット品の物より品櫃が良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする