MDP ドラムポンプ 手動 モノタロウ 20081653

 

MDP ドラムポンプ 手動 モノタロウ 20081653 MDP ドラムポンプ 手動 モノタロウ 20081653 MDP ドラムポンプ 手動 モノタロウ 20081653 MDP ドラムポンプ 手動 モノタロウ 20081653

ドラムポンプ 手動

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20081653 品番MDP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オールプラスチック製ですので軽量で使い易い。

使用液灯油・軽油等 吐出し量(L/min)約18.5 ホース長さ(mm)870 全長(mm)1230 使用温度範囲(℃)約-25〜70 吐出口径(Φmm)22.6 吸入管径(mm)25.4 吐出ホース(mm)1330 主材質ポリエチレン・ポリプロピレン
取扱説明書:(7.5MB)
注意
※熱湯には絶対に使用しないでください。変形の原因となります。
※直射日光の当る場所に放置しないでください。
※下記の液体には使用しないでください。
ガソリン・アセトン・ベンジン・クレゾール・エーテル・ぺノール・メテール・エーテルその他苛性ソーダ液体・硝酸・塩酸・硫酸・リン酸等
※作動筒の上部に記載されているON/OFFは握部上のキャップの回転方向を示しております。
※流出を止める時は握部上のキャップを左に廻し緩めてください。
※握部自信を廻すと連結部分が外れ漏れの原因になりますので緩んだ際には締めなおしてください。
※ドラム缶との固定機能はございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20081653 MDP 08290825 GJ-25 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO 1本 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20081653 MDP 76006964 - 手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ 手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ 1台 1,198
欠品中
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-14
用途:
重機のメンテナンス
鉱業

暫く使用しましたがポンプ上部から液漏れ挙句に吸引のパイプが外れて重機のタンクの中に…典型的な安物買いの銭失いでした。

対象商品:
20081653
2023-01-23
用途:
ドラム缶の灯油をポリタンクへ給油
キチナンロジスティクス株式会社 様 (運輸・通信業)

2022年9月13日注文 10月初旬にドラム缶に取り付け使用開始 2023年1月4日 ジャバラホース部数か所 亀裂により漏洩 使用中止 ドラム缶半分程度の使用で使えなくなりました。

対象商品:
20081653
2022-02-17
用途:
発電機に使用

発電機のガソリンを車に移すのに使用
発電機の燃料が12gあるのでこの商品を使用しました
普通のシュポシュポでは時間がかかるが
この商品だとアッと言う間に終わります
これだと逆に車から発電機へ移す時もいけそうです^^

1人が参考にしています
対象商品:
20081653
2020-10-26
用途:
薬品の充填
株式会社ケミスター 様

使い勝手がよくていかも安いので大満足です。
モノタローさんブランドはコスパも機能性もよくて助かっています。
リピ買いしてます。

対象商品:
20081653
2020-10-08
用途:
灯油の抜き取り作業
株式会社小林商店 様

値段が手頃なのに丈夫で、取り扱いも簡単です。電源も要らないので使用場所を選ばず、便利です。

対象商品:
20081653
2022-04-14
用途:
排水用に
有限会社エム・エス・テクノロジー 様

今回3本目ですが3本目は昨日新品が届いて使用しましたが、漏れがありました。サイホン機能が使用できずダメでした。確率1/3で不良って運が悪かったですね。排水を通したし今回は泣き寝入りです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に初期不良がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
20081653
2022-07-04
用途:
ドラム缶からの汲み出し
株式会社リュウエイ 様 (製造業)

数回の使用で壊れてしまった。更に2個購入したがどの位の耐久性か?

対象商品:
20081653
2021-08-18
用途:
溶剤を計る時
製造業

以前使用していたものが壊れてしまい、ホームセンターを回りましたが、現在は塩ビ製のものしか売っていませんでした。溶剤の計量に使用しているので、塩ビ製では一回でふにゃふにゃになってしまいます。他の通販サイトでもPP製を扱っているところが少なく、あっても高かったので、一番安かったこのサイトで購入させていただきました。
その日中に発送していただき、翌日には到着しましたが、実は会社は休業日で急遽他の社員に出てきてもらい受け取りました。
もしかしたら、やり方があるのかもしれなかったのですが、到着日を指定できるようになっていると今後も使いやすいかなと思いました。
しかし、PP製ドラムポンプは他にはありませんし、使い勝手も良かったので、是非今後もなくさずに販売し続けていただきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする