SA300V-1 ベスト SA300V 神馬本店 20083367

※生地ストレッチ

SA300V-1 ベスト SA300V 神馬本店 20083367
SA300V-1 ベスト SA300V 神馬本店 20083367
SA300V-1 ベスト SA300V 神馬本店 20083367
SA300V-1 ベスト SA300V 神馬本店 20083367

ベスト SA300V

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1着注文コード20083367品番SA300V-1
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

360°全方位最強ストレッチ!旬のウインドペン柄ベスト

ブラックネイビーサイズ7号仕様ホームクリーニング可能胸囲(cm)86混率(%)ポリエステル99、ナイロン1肩幅(cm)33着丈(cm)50機能360°ストレッチ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20083394
2017-04-14
用途: 事務の制服
株式会社土井工業製造業

ポケットが沢山あるので、色々使えていい感じです。
ベストの形も体にぴったりで、とても機能的なベストでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする