※生地ストレッチ
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA300V
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20083385
品番
SA300V-1
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
360°全方位最強ストレッチ!旬のウインドペン柄ベスト
色
ブラックネイビー
サイズ
11号
仕様
ホームクリーニング可能
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル99、ナイロン1
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
52
機能
360°ストレッチ
性別
女性用