萩原工業
萩原工業の 溶接養生具(シート・フェンス等)
萩原工業の 溶接シート
萩原工業の カーボンシート
カーボンクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
質量(g/m
2
)
780
注文コード
20083546
品番
C-780【ワケあり】【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ロール
厚さ(mm)
2
色
ブラック/ホワイト
規格
C種
伸度(%)
縦23×横4
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000
材質(繊維部)
耐炎化繊維+ガラス繊維
質量(g/m
2
)
780
引裂強度(N)
縦380×横630
引張強度(N/50mm)
縦1430×横2760
アズワン品番
64-5063-01