※生地ストレッチ
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス SA051B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
13号
注文コード
20083638
品番
SA051B-3
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
360°ストレッチの快適素材を使用!シワになりにくく着こなしやすい長袖ブラウス
色
ピンク
サイズ
13号
仕様
ホームクリーニング可能
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64
機能
360°ストレッチ
性別
女性用