※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカラスタンダード
タカラスタンダードの キッチン
タカラスタンダードの キッチン本体
タカラスタンダードの セクショナルキッチン
ロイヤル 吊戸棚 高さ700
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1200
色(扉)
フローラルアイボリー
注文コード
20083650
品番
W-M120 RSIH-2D【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
700
奥行(mm)
390
間口(mm)
1200
材質(扉)
ホーロー
色(扉)
フローラルアイボリー
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。