※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
アサヒ理化製作所の スターラー
アサヒ理化製作所の スターラー用本体
パワースターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マグネット
4000G
注文コード
20083695
品番
AMG-S【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥89,980
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
マグネット
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜2300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz
モーター(W)
DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
撹拌容量(mL)
50〜10000くらいまで
マグネット
4000G